KOMET® vendeskærsplatte, BK8430, Betegnelse, type W83: 44-210

Art.-nr.: 236537 44-210
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    174,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    145,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 120508
Betegnelse 44-210
Type BK8430
Type ST1400
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,25 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236537 44-210
EAN/GTIN 4047109206786
Producentnummer W83 44210.088430

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven