• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

KOMET® vendeskærsplatte, BK8430, Betegnelse, type W83: 18-210

Art.-nr.: 236537 18-210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    145,72  DKK / styk
  • fra 10 styk
    121,43  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 060306
Betegnelse 18-210
Type BK8430
Type ST1400
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236537 18-210
EAN/GTIN 4047109206731
Producentnummer W83 18210.068430
Producent Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven