{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 59 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 177 mm | |
Udhængslængde LA | 232 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 80 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 090408 32-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 275 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235505 59 | |
EAN/GTIN | 4047109084728 | |
Producentnummer | U12 45900 |