KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 14 mm

Art.-nr.: 235505 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KUB Quatron®
    Nominel ⌀ D 14
    Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
    Skaft ABS
    Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
    Indvendig køling ja
    Nyttelængde L1 42 mm
    Udhængslængde LA 77 mm
    ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 050204 13-..
    Vendeplatteskruesæt 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Antal skær Z 1
    Samlet længde L 108 mm
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 235505 14
    EAN/GTIN 4047109090699
    Producentnummer U11 51402

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med ABS®-skaft.

    Anvendelse:

    Med vendeplatter nr. 236520236576.

    Leveringsomfang:

    Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

    Bemærk:

    Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
    Akseforskudt boring op til Vmax = 0,25 mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010239012.
    Maksimal ⌀ =D+0,5mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
    Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven