{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 27 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 81 mm | |
til tomme-⌀ | 1 1/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 116 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 07T308 23-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 147 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235505 27 | |
Producentnummer | U11 52700 |