{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 30 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 90 mm | |
Délka vyložení LA | 130 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 090408 32-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 161 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Artikelnummer | 235505 30 | |
EAN/GTIN | 4047109026735 | |
Producentnummer | U11 53000 |