KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3×D, ⌀ DC m7: 16mm

Art.-nr.: 235505 16
Rabat
3821,80 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ D 16
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ABS
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 48 mm
Udhængslængde LA 83 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 050204 13-..
Vendeplatteskruesæt 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 114 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235505 16
EAN/GTIN 4047109025950
Producentnummer U11 51600

Betegnelse

Udførelse:

Med ABS®-skaft.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
Akseforskudt boring op til Vmax = 0,25 mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010239012.
Maksimal ⌀ =D+0,5mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven