• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3×D, ⌀ DC m7: 26mm

Art.-nr.: 235505 26
Rabat
4127,24 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ D 26
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ABS
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 78 mm
Udhængslængde LA 113 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 07T308 23-..
Vendeplatteskruesæt 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 144 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235505 26
EAN/GTIN 4047109026124
Producentnummer U11 52600

Betegnelse

Udførelse:

Med ABS®-skaft.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
Akseforskudt boring op til Vmax = 0,25 mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010239012.
Maksimal ⌀ =D+0,5mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven