{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 23 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 46 mm | |
til tomme-⌀ | 29/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 07T308 23-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235500 23 | |
EAN/GTIN | 4047109047235 | |
Producentnummer | U10 12300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 23mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3047,01 DKK
1.460,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.875,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
2314,39 DKK
1.348,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skaftlængde Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) |
Nyttelængde L1 | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 49 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 70 mm | 70 mm | 66 mm | 70 mm |