{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 15.5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 32 mm | |
Udhængslængde LA | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 050204 13-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 106 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235500 15,5 | |
EAN/GTIN | 4047109047105 | |
Producentnummer | U10 11550 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 15,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2898,01 DKK
1.266,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 15.5 | 15.5 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill |
Udhængslængde LA | 56 mm | 48 mm |