{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 17,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 54 mm | |
til tomme-⌀ | 11/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 17,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253073 | |
Producentnummer | 235005 17,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 17,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.234,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.726,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Vendeplatteskruesæt | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
til tomme-⌀ | 11/16 | 11/16 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |