{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 32 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 128 mm | |
Udhængslængde LA | 152 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110509 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234010 32 | |
EAN/GTIN | 4045197740618 | |
Producentnummer | 234010 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.246,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.054,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Nominel ⌀ D | 32 | 32 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 40 | 32 |
Skaftlængde Ls | 68 | 60 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |