SOGX 110509 UNI

Art.-nr.: 234082 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    146,24  DKK / styk
  • fra 10 styk
    121,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 110509
    Serie Power Drill
    Type UNI
    Type HB6535
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f 0,08 - 0,18 mm/o
    Antal skift/skær 4
    Belægning TiN
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 234082 UNI
    EAN/GTIN 4062406084332
    Producentnummer 234082 UNI

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    270
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Passer til:

    GARANT Power Drill nr. 234000234025.

    Anbefaling:

    Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven