Borindsats med tilspidsning HSS, TiN, ⌀ D: 23mm

Art.-nr.: 232282 23
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Spidsvinkel: 132

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 23 mm
Type TiN
Skæremateriale HSS
Spidsvinkel 132 grader
Til basiselement, type 18
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,19 mm/o
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Belægning TiN
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232282 23
EAN/GTIN 4062406096564
Producentnummer 232282 23

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG (G)
K
45
CuZn
N
90
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udskiftelige HSS-skær til universel anvendelse. Ingen efterslibning.
Med spånbryder. Tilspidset skær af hensyn til højere stabilitet og selvcentrering.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Der kan leveres yderligere størrelser, udførelse med HM-skær og 180°-snit på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven