Grundelement MK-skaft, med indvendig køling 48

Art.-nr.: 232273 48
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse 5×D
    Skaft Morsekonus
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling ja
    ⌀-område Dc 48 mm - 65 mm
    Nyttelængde L1 231,8 mm
    Morsekonus MK, størrelse 5
    Spændeskruer 232990 TX20
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 232273 48
    EAN/GTIN 4062406105976
    Producentnummer 232273 48

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til boringer op til nøjagtighed IT10.
    Med indvendig køling.

    Bemærk:

    Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
    Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven