Grundelement MK-skaft, med indvendig køling 18

Art.-nr.: 232273 18
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse 5×D
    Skaft Morsekonus
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling ja
    ⌀-område Dc 18 mm - 24 mm
    Nyttelængde L1 171,5 mm
    Morsekonus MK, størrelse 3
    Spændeskruer 232990 TX9
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 232273 18
    EAN/GTIN 4062406105945
    Producentnummer 232273 18

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til boringer op til nøjagtighed IT10.
    Med indvendig køling.

    Bemærk:

    Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
    Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven