Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 25

Art.-nr.: 232271 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 1,5×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 1,5×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 25 mm - 35 mm
Nyttelængde L1 52,5 mm
Morsekonus MK, størrelse 4
Spændeskruer 232990 TX15
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232271 25
EAN/GTIN 4062406105839
Producentnummer 232271 25

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Med indvendig køling.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 25

Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 25

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.584,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2905,46 DKK
2.011,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.402,00  DKK
plus moms plus fragt
⌀-område Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Antal skær Z 2 2 2
Udførelse 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Indvendig køling ja ja ja
Skaft Morsekonus ISO 9766 ISO 9766
Nyttelængde L1 52,5 mm 39 mm 52,5 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven