{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 18,8 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Spændeskruer | 232990 TX7 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232271 12 | |
EAN/GTIN | 4062406104504 | |
Producentnummer | 232271 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2015,05 DKK
1.273,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1752,22 DKK
1.110,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 1,5×D | 1,5×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | Morsekonus | ISO 9766 |
Nyttelængde L1 | 18,8 mm | 18,8 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |