Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling 48

Art.-nr.: 232265 48
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 8×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 8×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 48 mm - 65 mm
Nyttelængde L1 422,3 mm
Morsekonus MK, størrelse 5
Spændeskruer 232990 TX20
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232265 48
EAN/GTIN 4045197592668
Producentnummer 232265 48

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og vc-værdier med 10 %.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven