Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 8×D, Type: 18

Art.-nr.: 232265 18
Rabat
4008,20 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 8×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 8×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 18 mm - 24 mm
Nyttelængde L1 273,1 mm
Morsekonus MK, størrelse 3
Spændeskruer 232990 TX9
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232265 18
EAN/GTIN 4045197592637
Producentnummer 232265 18

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og vc-værdier med 10 %.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven