Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 8×D, Type: 12

Art.-nr.: 232265 12
Rabat
2752,44 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 8×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 8×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 12 mm - 12,5 mm
Nyttelængde L1 111,1 mm
Morsekonus MK, størrelse 2
Spændeskruer 232990 TX7
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232265 12
EAN/GTIN 4045197592613
Producentnummer 232265 12

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og vc-værdier med 10 %.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven