Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling 36

Art.-nr.: 232260 36
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 5×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 36 mm - 47 mm
Nyttelængde L1 209,5 mm
Morsekonus MK, størrelse 4
Spændeskruer 232990 TX20
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232260 36
EAN/GTIN 4045197592590
Producentnummer 232260 36

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven