Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling 25

Art.-nr.: 232260 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 5×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 25 mm - 35 mm
Nyttelængde L1 187,3 mm
Morsekonus MK, størrelse 4
Spændeskruer 232990 TX15
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232260 25
EAN/GTIN 4045197592583
Producentnummer 232260 25

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven