Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling 18

Art.-nr.: 232260 18
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 5×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 18 mm - 24 mm
Nyttelængde L1 171,5 mm
Morsekonus MK, størrelse 3
Spændeskruer 232990 TX9
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232260 18
EAN/GTIN 4045197592576
Producentnummer 232260 18

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven