{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 24 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICP 245-2M IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICP-2M | |
Producentbetegnelse | ICP 245-2M IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231742 24,5 | |
EAN/GTIN | 7291075288704 | |
Producentnummer | 5509680 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 24,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.751,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.072,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 24,5 mm | 24,5 mm |
Antal skift/skær | 2 | 1 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | IC908 | HB3040 |
til basiselement størrelse | 24 | 24 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |