{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 19 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,31 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICP 195-2M IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICP-2M | |
Producentbetegnelse | ICP 195-2M IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231742 19,5 | |
EAN/GTIN | 7291075288285 | |
Producentnummer | 5509637 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICP-2M k7 19,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.408,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
895,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 19,5 | 19,5 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | IC908 | HB3040 |
Spidsvinkel | 154 | 160 |
til basiselement størrelse | 19 | 19 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |