HiPer-Drill skæreforsatser h7 17-X mm

Art.-nr.: 231650 17-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    1.028,09  DKK / styk
  • fra 5 styk
    856,74  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀-område 17,00 mm - 17,99 mm
Type HB7630
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 135 grader
til basiselement størrelse 17
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,19 mm/o
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231650 17-X
EAN/GTIN 4062406636494
Producentnummer 231650 17-X

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.
Leveringstid: 10 uger
Mindste ordremængde: 3 stk.
Kundespecifik specialordre:
Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Taget ikke retur.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven