{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-område | 30,00 mm - 30,99 mm | |
Type | HB3040 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 160 grader | |
til basiselement størrelse | 30 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Boranvendelse | Boring af pakker | |
Semi-standard | ja | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Belægning | TiAlN | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231645 30-X | |
EAN/GTIN | 4062406637347 | |
Producentnummer | 231645 30-X |