{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 29 mm | |
Type | HB3040 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 160 grader | |
til basiselement størrelse | 29 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Boranvendelse | Boring af pakker | |
Semi-standard | ja | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Belægning | TiAlN | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231645 29 | |
EAN/GTIN | 4062406163068 | |
Producentnummer | 231645 29 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB3040, ⌀ D: 29mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.328,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 29 mm | 29 mm |
Antal skift/skær | 1 | 1 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HSS E PM |
Type | HB3040 | TiAlN |
Spidsvinkel | 160 grader | 132 grader |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |