{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Nyttelængde L1 | 152 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Spændeskrue | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Samlet længde L | 237 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231615 18 | |
EAN/GTIN | 4045197603234 | |
Producentnummer | 231615 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill basiselement 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
3.255,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
3.873,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Udførelse | 8×D | 8×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft-⌀ Ds | 25 | 25 |
Skaftlængde Ls | 56 | 56 |
Nyttelængde L1 | 152 | 269,9 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |