{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Nyttelængde L1 | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Spændeskrue | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Samlet længde L | 169 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231615 12 | |
EAN/GTIN | 4045197716309 | |
Producentnummer | 231615 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill basiselement 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.562,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.652,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 8×D | 8×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 20 |
Nyttelængde L1 | 100 | 111,1 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |