{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 1 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 47 mm - 48,99 mm | |
Nyttelængde L1 | 147 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 70 mm | |
Spændeskrue | 231999 25IP1 | |
Samlet længde L | 284 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231605 47 | |
EAN/GTIN | 4062406641436 | |
Producentnummer | 231605 47 |