HiPer-Drill basiselement, 3×D, ⌀ DC: 18mm

Art.-nr.: 231605 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
Udførelse 3×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 18 mm - 18,99 mm
Nyttelængde L1 57 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
Spændeskrue 231999 8IP1 (1,2 Nm)
Samlet længde L 142 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231605 18
EAN/GTIN 4045197602794
Producentnummer 231605 18

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
  • Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
  • Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand. (Til boringer op til nøjagtighed IT9)
  • Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.

Anvendelse:

Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).
Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HiPer-Drill basiselement, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 18mm

HiPer-Drill basiselement, 3×D, ⌀ DC: 18mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.465,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.365,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.526,11  DKK
plus moms plus fragt
⌀-område Dc 18 mm - 18,99 mm 18 mm - 24 mm 18 mm - 24 mm
Antal skær Z 2 2 2
Udførelse 3×D 3×D 3×D
Indvendig køling ja ja ja
Skaft ISO 9766 ISO 9766 Morsekonus
Nyttelængde L1 57 mm 66,7 mm 69,8 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven