DGFH 32-6-JHP Skæreværktøjsholder til afstikning og indstikning med målrettet kølemiddeltilførsel til DO-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302772
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302772
EAN/GTIN 7291075318920
Producentnummer 2302772
L-nummer L23920 1422

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 5,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionel længde (LF) 160 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 90 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven