TGSF 100-2-22KR Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302434
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANGSLIT
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302434
    EAN/GTIN 7291075262247
    Producentnummer 2302434
    L-nummer L24130 95

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 29 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 11, skærebredde maks. (CWX) 2,05 mm, skærebredde min. (CWN) 2 mm, navdiameter (DHUB) 40 mm, navtykkelse (THUB) 1,65 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 11

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 29 mm
    • Skærediameter (DC) 100 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 11
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,05 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2 mm
    • Navdiameter (DHUB) 40 mm
    • Navtykkelse (THUB) 1,65 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N2C
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 11
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 800 Rev/min.

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven