PCHBR 26-34R Tosidede skærkantsholdere til PENTACUT-skæreplader til indstik og afstik

Art.-nr.: 2302307
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302307
EAN/GTIN 7291075188622
Producentnummer 2302307
L-nummer L23920 561

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 8,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 110 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven