PENTA 34R150C08D IC908 Skær med 5 skærekanter til afstikning af hårde emnematerialer, til vanskelige og generelle opgaver

Art.-nr.: 6003643
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003643
EAN/GTIN 7291075259179
Producentnummer 6003643
L-nummer L24080 148

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,07 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,07 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 18 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven