PCADR 34N Adapter til PENTACUT-skæreplader til notning

Art.-nr.: 2302161
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302161
EAN/GTIN 7291075178722
Producentnummer 2302161
L-nummer L23920 2024

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 54,2 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 5,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 54,2 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven