TGTR 1212-2-IQ Kompakt spændeholder til indstikning og afstikning med TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2301893
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301893
    EAN/GTIN 7291075209839
    Producentnummer 2301893
    L-nummer L23920 1885

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet højde (OAH) 15 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 1,65 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
    • Samlet højde (OAH) 15 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Skafthøjde (H) 12 mm
    • Skaftbredde (B) 12 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven