DGFHL 26B-2D50R Forstærkede skærekantholdere med skruespænding

Art.-nr.: 2301585
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301585
EAN/GTIN 7291075144215
Producentnummer 2301585
L-nummer L23920 2899

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet højde (OAH) 31,5 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Samlet højde (OAH) 31,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle