DGTL 12.7B-3D24SH Kompakt værktøjsholder til afstikning og indstikning på CNC-drejebænke og flerspindlede drejebænke

Art.-nr.: 2301534
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301534
EAN/GTIN 7291075113716
Producentnummer 2301534
L-nummer L23920 3005

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 1/8″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,118″
  • Total højde (OAH): 0,7″
  • Total længde (OAL): 4,7″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.094″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 3/4″
  • Totalhøjde (OAH): 0.7″
  • Samlet længde (OAL): 4.7″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1″

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven