DGFHR 32T33-4 Forstærkede skærkantstøtter til indstikning og afstikning af DO-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2301339
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301339
EAN/GTIN 7291075090789
Producentnummer 2301339
L-nummer L23920 1824

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Antal lommer (NOP) 1
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 60 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven