• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DGTR 9.5B-2D20SH Kompakt værktøjsholder til afstikning og indstikning på CNC-drejebænke og flerspindlede maskiner.

Art.-nr.: 2301527
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301527
EAN/GTIN 7291075113648
Producentnummer 2301527
L-nummer L23920 3324

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,1″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,075″
  • Total højde (OAH): 0,62″
  • Total længde (OAL): 4,7″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.063″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.075″
  • Hovedlængde (venstre): 3/4″
  • Totalhøjde (OAH): 0.62″
  • Samlet længde (OAL): 4.7″
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 3/8″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 0.79″

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven