SGFR 12B-1.2D24 SH Kompakt holder til notning og afstikning med kort hoved til CNC-langdrejebænk.

Art.-nr.: 2301505
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301505
    EAN/GTIN 7291075116335
    Producentnummer 2301505
    L-nummer L23920 2672

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm, skærebredde min. (CWN) 1,2 mm, samlet højde (OAH) 13 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 0,9 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,2 mm
    • Hovedlængde (LH) 18 mm
    • Samlet højde (OAH) 13 mm
    • Samlet længde (OAL) 140 mm
    • Skafthøjde (H) 12 mm
    • Skaftbredde (B) 12 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 24 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven