GFR 1.2J -10D IC354 Enkeltskær til afstikning af bløde emnematerialer, rørmaterialer, små diametre og tyndvæggede dele

Art.-nr.: 6002566
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002566
EAN/GTIN 7291075211160
Producentnummer 6002566
L-nummer L23930 348

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,14 mm, skærebredde (CW) 1,2 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,14 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1,2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,07 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven