SGAFR 10-1.2-D18 Self-Grip, kompakte værktøjsholdere til automatiske drejebænke.

Art.-nr.: 2301232
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301232
EAN/GTIN 7291075067552
Producentnummer 2301232
L-nummer L23920 1495

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm, skærebredde min. (CWN) 1,2 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 0,9 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 18 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle