Pallevogn

Art.-nr.: 22880
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Pallekørestel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 22880
    EAN/GTIN 4017976228808
    Producentnummer 22880
    L-nummer L90080 577

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Til flade paller og netpaller. Robust svejset vinkelstålkonstruktion, med 4 hjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, polyamidhjul, nav med rullelejer, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Lav rullemodstand, høj kemisk modstandsdygtighed, ikke-mærkningsfri = ikke-mærkningsfri. Kørselsstøj.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 1050
    Brugsfladelængde (mm): 1010
    Bredde af brugbar overflade (mm): 810
    Platformshøjde (mm): 282
    Samlet længde (mm): 1055
    Samlet bredde (mm): 855
    Samlet højde (mm): 329
    Dæk: polyamid
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven