Stabelramme til palleløbehjul

Art.-nr.: 22910
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 22910
    EAN/GTIN 4017976229102
    Producentnummer 22910
    L-nummer L90070 372

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Til parkering af flade paller og netpaller i en ergonomisk fordelagtig højde. Vinkelstål svejset konstruktion, med fangehjørner, robuste støtterør med fodplader, kan indsættes i hjørnehylstre på stabelrammen. Pulverlakeret, blå RAL 5007. Stablingsrammerne kan fastboltes til pallechassiset via fodpladerne ved hjælp af et boltsæt (medfølger i leveringen).

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
    Brugsfladelængde (mm): 1010
    Bredde af brugbar overflade (mm): 810
    Højde uden chassis (mm): 270
    Højde med chassis (mm): 552

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven