Skaft og anhængertræk

Art.-nr.: 22894
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 22894
EAN/GTIN 4017976228945
Producentnummer 22894
L-nummer L90080 1102
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til transport med trækkende køretøjer op til 6 km/t. Tog med op til 5 chassis muligt. Maksimal trækvægt 2.000 kg. Trækstang af profileret fladstål, der automatisk vender tilbage til lodret hvilestilling ved hjælp af torsionsfjedre. Der er en stabil koblingsstift på den faste hjulside. Mulighed for tilslutning med fodbetjening.

Egenskab:

Farve: strålende blå
Bemærk: trækstang med gastrykfjeder

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven