{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 170408 | |
effektivt skærantal Zeff | 6 | |
Antal vendeskærsplatter | 24 | |
Maks. skæredybde ap maks | 59 mm | |
Samlet længde Li alt | 85 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 1704 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227655 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664579297 | |
Producentnummer | THN03954 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hjørnefræser 90° MECH17 80/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
12.258,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
7.055,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal vendeskærsplatter | 24 | 12 |
effektivt skærantal Zeff | 6 | 6 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser ;Cirkulær fræsning ;Ramping |
Samlet længde Li alt | 85 | 50 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 | 80 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |